大阪魂の 高圧用管継手
大阪魂の 高圧用その他継手
高圧捻込形カップリング(六角)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40391583
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
ねじの種類
Rc(PT)
最高使用圧力(MPa)
20.6
寸法L(mm)
45±1
寸法H(mm)
46±1
寸法t(mm)
12.0
寸法B(Φmm)
46±1
材質
炭素鋼
形状
カップリング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40391583
-
62127023
中六角SC S/80 25A
高圧捻込形カップリング(六角)
ヤマト特殊鋼
1個
¥
799
税込
¥
879
メーカー違いの相当品です