- 高圧捻込形六角ニップル 大阪魂 40391662 - 高圧捻込形六角ニップル 大阪魂 40391662

高圧捻込形六角ニップル

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40391662 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)20.6 ねじの種類R(PT) 寸法L(mm)43±1 寸法H(mm)23±1 寸法C(mm)9 材質炭素鋼 形状ニップル

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40391662 - 62128545 SN S/80 15A 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 1個 329 税込362 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40391662
2022-10-12
用途:
部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

対象商品:
40391653
2019-06-19
用途:
機械修理
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品:
40391644
2019-09-04
用途:
噴霧器の高圧側に

大阪魂の部品は安い割には精度がいいと思っています。

対象商品:
40391662
2018-03-19
用途:
低圧力オイルラインの接続
製造業

低圧力であるのでもちろん漏れはなく、自分の使い方では問題なかった。

対象商品:
40391653
2013-10-13
用途:
配管用
土岐高根製陶 様

普通に使えてしっかりとしています。

対象商品:
40391687
2019-05-25
用途:
水まわり関係のメンテナンス
ささき農園 様 (農・林・水産業)

しっかりした商品でした。次のメンテナンスでも使用したい

対象商品:
40391644
2016-08-27
用途:
カプラの接続に
自動車・二輪車・自転車関連業

ラインカプラーとエア配管の接続にぴったりです。

対象商品:
40391644
2013-04-16
用途:
機械修正
須山設備 様

とてもヨシ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする