LEFS25V6H-500-S3M21 L Series(LEFS25V6H) SMC 40395346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25V6H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40395346品番LEFS25V6H-500-S3M21
参考基準価格(税別)¥250,470販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
ストローク(mm)500リード(mm)(H) 20モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oコネクタ(1) 1.5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする