アルミサッシ取替戸車

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40410011 品番5A-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。

車輪径(Φmm)13 用途網戸 適合階段型(下框) 形状Φ13丸 材質(車輪)ポリアセタール タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)5 有効寸法(mm)15以上(高さ)×5〜9(内幅) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×13×5
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40410011
2019-01-13
用途:
網戸の戸車の交換

網戸のフレームにネジ止めでつけるタイプの歯車。開閉の多い網戸に取り付けて使用してる。軸の磨耗とプラスチック部分が経年劣化で割れるため定期的(5年程度)に交換している。

対象商品:
40410011
2018-11-18
用途:
古いアルミ網戸
建設業・工事業

木造住宅耐震改修工事で最後に残った網戸が完成し感激

対象商品:
40410011
2018-07-12
用途:
古いサッシの戸車の交換
アーキング 様 (建設業・工事業)

古いサッシの戸車の樹脂部分が360度丸く欠けており、レールから外れ落ちる状態であった。検索していて「家研」にたどりついた。古い戸車を外し、ドライバーで簡単に取り付け出来た。取り付け用のネジが付いていたので作業が簡単迅速に終わった。

対象商品:
40410011
2013-07-08
用途:
網戸
サービス業

同型の戸車が見つからず、困っていたので、とても助かりました。この網戸には正規品と思いますが、車輪を大きくし溝が深いとより良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする