10B-25 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410115 10B-25 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410115 10B-25 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410115

アルミサッシ取替戸車

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40410115 品番 10B-25
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付

材質(車輪)SUS304 用途窓・テラス・浴室 適合平行型(下框) 形状Φ25丸 車輪径(Φmm)25 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)15 有効寸法(mm)29以上(高さ)×10〜14(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40410106
2020-02-29
用途:
歯車の破損
サービス業

寸法的に少し余裕がありましたので、
鍵が少し硬めです。

対象商品:
40410106
2019-03-22
用途:
風呂用引き戸の取り替え
不動産業

取り付けが簡単に出来ました。又、高さ調整も出来るので戸のスキマを無くす事も出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
40410106
2019-02-12
用途:
ズバリ戸車交換
よっちゃん 様 (飲食業)

思った通りのドンピシャでした、作業しやすく、スムーズに終わりました、

対象商品:
40410115
2017-09-28
用途:
洋間の幅135センチのアルミサッシ戸車の交換に使用。
その他業種

40年来のサッシ戸が、数年前から重くなり、最近では持ち上げないと
動かない状態でした。戸を外して新しい戸車を差し込むだけで、戸はカラカラと心地良く動くようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40410106
2014-06-28
用途:
家庭のアルミサツシュー戸の戸車に使用。

戸車の深さがもう少し各種あれば、使用 勝手がいいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする