家研販売
家研販売の 建具金物
家研販売の 引戸金具・折戸金具
家研販売の 戸車・車のみ
アルミサッシ取替戸車
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40410133
品番
11B-28
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
45×37×11
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
28
材質(車輪)
ステンレス
車軸
ニードルベアリング
有効寸法(mm)
37〜53(高さ)×11〜14(内幅)
用途
窓・テラス
適合
階段型、平行型(下框)
材質
ステンレス
形状
Φ28丸
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
25
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。