13B-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410212 13B-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410212 13B-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410212 13B-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410212

アルミサッシ取替戸車

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40410212 品番 13B-28
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付

本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)67×35.5×13 タイプ丸型 車輪径(Φmm)28 材質(車輪)SUS304 材質(軸受)ニードルベアリング 用途玄関引戸・テラス 適合平行型(下框) 形状Φ28丸 材質(本体)ステンレス 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13〜23(内幅)
関連資料:取付説明書
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40410212
2024-01-14
用途:
玄関用アルミサッシの部品交換
有限会社池田木型製作所 様

サイトの絵がもう少し大きく変換されると見やすいです。使用方の確認と、サイズの確認で必要なので。
商品受け取り後、部品の交換は非常にスムーズに行きました。交換後のドアの開閉もスムーズで申し分なかったです。個人レベルで交換できるのはいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40410212
2022-04-14
用途:
サッシのメンテナンス
ハウスケア・ガラスのアベ 様 (建設業・工事業)

今は存在しないメーカーのサッシの動きが悪かったのでモノタロウさんから取り寄せた某社の汎用取替戸車に取り替えましたが、相性が悪くてかえって動きが悪くなり音が激しくなったので困り果てて相性の良い取替戸車を探してて家研さんのこの戸車を使ったところ、スムーズに動き出して音も静かになりました。サッシの加工はどちらも必須でした。

対象商品:
40410203
2021-04-08
用途:
アルミサッシ引戸の戸車取替
建設業・工事業

既存戸車さえ取外しできれば簡単に装着でき、作業時間が短縮でき汎用戸車として便利です。

対象商品:
40410212
2020-10-22
用途:
交換用部品

事業所の引き戸の動きが悪いので交換。
なぜもっと早く交換しなかったのか後悔したぐらい劇的に動きが改善されます。
片手で開けるのが指1本で開けれるぐらい劇的に動きが改善されました。

オススメ商品です。

対象商品:
40410212
2019-12-15
用途:
玄関の防雪サッシの引き戸が壊れたので買いました。
農・林・水産業

プラスドライバー一本で非常に簡単に取り付けできました。動きもスムーズです。

対象商品:
40410212
2017-05-30
用途:
サッシ
ホームセンター中山 様

広さや高さを調節できるのがよい
サッシによって取り付けできない場合がありますがサッシのほうを加工します

対象商品:
40410203
2018-02-12
用途:
サッシの調整

ホームセンターなどには、高さ調整ができるものが
なかなか見つからなかったので、重宝しています。

対象商品:
40410212
2016-11-15
用途:
サッシのメンテナンス
株式会社マックアース 様

取り付けも簡単で、重量のある扉も軽くなりました。戸車の高さ調整が必要な場合は、別製品がいいと思いましたが、穴加工が必要だったため、今回はこの商品を選択。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする