W13.5B-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410221 W13.5B-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410221 W13.5B-28 アルミサッシ取替戸車 家研販売 40410221

アルミサッシ取替戸車

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40410221 品番W13.5B-28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付

車輪径(Φmm)28 用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入) 適合切込穴型、階段型、平行型(下框) 形状Φ28丸 材質(車輪)SUS304 タイプ丸型 車軸ニードルベアリング 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120〜135(穴長さ)、階段型・平行型:30〜51(高さ)×14〜30(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40410221
2017-01-06
用途:
アルミサッシの戸車交換

重量のあるサッシ耐荷重50キロ取換戸車で軽く開閉できるようになりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする