タイヤレバー

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本組) 注文コード40412696 品番CTL3
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。
重ねて収納できて携帯用にも便利。

トラスコ品番495-3053 長さ(mm)120 質量(g)39(3本セット)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40412696
2024-06-25
用途:
自転車タイヤ交換
製造業

タイヤを引っ掛けるところがしっかりある分タイヤからずれにくいが、タイヤの間に入れるときに引っかかり作業に時間がかかる。
強度も特に強くはなく2023.04購入だが2本が折れた。(他メーカーでもよく折れます)
スポークにかけるところは良かった。

対象商品:
40412696
2021-02-24
用途:
自転車パンク修理

ビート部に当たるところが、丈夫でよく使っています。

対象商品:
40412696
2020-07-28
用途:
自転車のタイヤ交換

ブラスチック製のタイヤリバーで構成が心配でしたが、使ってみて何の不具合もありませんでした。TONEの製品なら安心です。

2019-07-23
用途:
最適化された自転車タイヤレバー
建設業・工事業

同じ価格帯の金属製タイヤレバーは細くて使い勝手が悪そう。
本製品は硬質樹脂製でタイヤとチューブを傷つけるリスクが少なく、幅も広くて厚みも適度、程よく曲がった形状で使いやすかったです。
実際タイヤの取り外しが楽に出来ました。
今回はパンクレスタイヤ・チューブの交換に挑戦したのですが、異常に固くで大苦戦。本製品の内1本の先を折ってしまいました。
パンクレスタイヤ・チューブの取扱説明書にはマイナスドライバー3本での作業が記載されていたので、残念ながら作業に適していなかったのだと思います。
全く同じ形状の金属製タイヤレバーであればよかったのかもしれません。

対象商品:
40412696
2018-04-13
用途:
自転車のタイヤ交換
製造業

使って見て問題はありませんでしたが、タイヤ取り外しに時に於いてタイヤへの食い込みがあまり良くなかったように感じました。
レバー先のカエリ(エッジ)がもう少しあればと思います。商品的には良い製品だと思います。

対象商品:
40412696
2019-07-13
用途:
自転車のタイヤ交換
建設業・工事業

見た目が格好よかったので購入しました。
パンクレスタイヤ・チューブの交換に使用したところ、1本折れました。
空気式チューブであれば強度は十分なのでしょうが、
素直に金属製のタイヤレバーを購入するべきでした。

対象商品:
40412696
2014-09-05
用途:
スクーターのタイヤ交換

自転車用と気付かずに購入してスクーターのタイヤ交換で使用しました。
3本とも折れてしまいました。自転車用としてももう少し強度があったほうがいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40412696
2014-06-02
用途:
クロスバイクのタイヤ交換

タイヤレバーなどどれも一緒と思い、100均の鉄製のモノを使用していたが、結構な確立でチューブを破損したりしていた、ためしにコレを買ったところ、使いやすさが違いました。こんなことなら早いところ買っとけばよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする