機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。
停電時、太陽光発電のバッテリー放電を少なくさせるため、負荷を必要最小限に切り離し用に利用しています。商用電源動作中は、LED点灯で確認できて、問題無く利用しています
安価に入手出来るのは大変ありがたいが、端子が曲がっている物が多い。
なんとか改善してくれると助かります。
取り付けて使用した結果チャタリングがひどくすぐに交換しました。
使用できるものではありません。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
このパワーリレーも何個購入したかわからない。最近、値上げして倍近い値段になったが、それでもオムロンやパナのリレーより安くて重宝している。
チューナーやアンプの内部の電源スイッチに結線して、連動コンセントを作るための部品として使用しているが、価格が安いので気軽に使用できる。交流リレーなので、コイル回路にはサージアブソーバ(ZNRなど)を入れることを忘れないこと。できれば最初からZNRをコイルに並列に入れておいて欲しい。その代わり内部のLEDは不要と思う。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
LY2相当の構造を持ち、負荷やCRスナバなどの仕様に拘りが無ければ本品でリプレースできる。
ソケットも脱落防止クリップも共用可能。
何より、この価格で動作表示灯表重装備なのが良い。
諸元表示の視認性を向上させてほしい。