曜日別特売
LEFS32H-350-S5 L Series(LEFS32H) SMC 40420476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS32H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40420476品番LEFS32H-350-S5
参考基準価格(税別)¥96,910販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
ストローク(mm)350リード(mm)(H) 24モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする