AVAND2

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズXS パールホワイト 注文コード40422462 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品はサイズ・色など37種類から選べます 他の種類を見る

街乗りからスポーツライディングまでカバーする、スポーティオープンフェイスモデル。
クールマックス:汗を素早く蒸散し、いつもサラッと快適。
ウェイクスタビライザー:ヘルメット表面に突起(スタビライザー)をもうけることで乱流をコントロール。直進時は安定し、首振りもスムーズに。形状の最適化および帽体色と同色にペイントされ、より一層質感がアップしました。
SAJ(シングルアクションシステム)シールド搭載。
内装システム:内装フル脱着システム採用(インナー、チーク、あごひもカバー)。速乾性のあるCoolmax生地使用。あごひもはワンタッチバックル採用。
ヘッド&リアベンチレーション:より多くの走行風を積極的に取り込み、排出させるために進化したベンチレーションホール構造。大型シャッター採用で、ウインターグローブでも開閉が確実に。
3-SHELLサイズ:3つの帽体を採用することにより、より細やかなフィッティングを実現。
シェル構造:強度アップと軽量化を目的に、リブ形状を取り入れたシェルデザイン。
衝撃吸収ライナー:チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、1クラス上の安全性を実現。
ライトスモークシールド標準装備。

サイズXS パールホワイト 用途全排気量対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40422487
2020-12-21
用途:
バイク乗車時

しっかりした造りで機能性がよく大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
40422672
2016-11-19
用途:
通勤バイクで使用

まずオプションにピンロックシールドがあり、これが寒い朝晩や雨の日に曇らず大活躍です。シールドの脱着が簡単、内装のフル脱着可能、フィット感も良く、サングラスや耳元もゆとりあり、風を取り込むベンチレーションの開閉も簡単で、この価格は満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40422803
2014-03-31
用途:
バイク用ヘルメット

しっかりとした印象で、使用した感触も全く問題ありません。今まで「アライ」「ショウエイ」を使用してきましたが、この価格でこのレベルのヘルメットが購入できるのであれば満足です。もちろんいざというときの安全性は確かめようがありませんが…。

対象商品:
40422487
2014-03-14
用途:
息子とツーリング

ホワイトとフラットブラック、購入しましたが息子用のブラックが思いのほか良かった。デザイン、価格、フイット感も良い、雪深い北海道まだまだ走れませんが通気口がどの程度活躍してくれるか楽しみです。

対象商品:
40422803
2013-10-15
用途:
原付バイクに乗るとき
あきふちゅう防犯センター 様

わたしか使っていたのヘルメットが安かったのか
フィット感がいいです。
軽いし。満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする