画像準備中

T-20用ホースアッセン(ノズル付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40426075 品番T-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,250
種別手動式オイルペールポンプ 質量(kg)5.4 高さ(mm)800 吐出量100cc/ストローク ホース長さ(m)(給油)2 適合容器20L缶 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする