- チェーンオイルスプレー(テフロン入) モノタロウ 40426111

 

- チェーンオイルスプレー(テフロン入) モノタロウ 40426111 - チェーンオイルスプレー(テフロン入) モノタロウ 40426111 - チェーンオイルスプレー(テフロン入) モノタロウ 40426111 - チェーンオイルスプレー(テフロン入) モノタロウ 40426111

チェーンオイルスプレー(テフロン入)

(135件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード40426111 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

テフロン配合の潤滑性能の優れたチェーンオイル。
テフロン配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。
スプレー後の走行でも飛散しません。
シールチェーンのOリングを傷める溶剤を使用しておりません。
逆さにしても使用できます。

用途オートバイ、自転車、農機具等チェーンの潤滑・保護。 仕様逆さ噴射可 タイプエアゾールタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜170 主成分潤滑油基油、潤滑油添加剤、固体潤滑剤、プロパン、ブタン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS): RoHS指令対応証明書:
注意
※塗装面、ゴム、プラスチック面に付着したら、すぐに拭き取って下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40426111 - 03333111 1411 チェーン&ワイヤルブ 呉工業(クレ) チェーン&ワイヤルブ 呉工業(クレ) 1本(430mL) 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 135
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40426111
2020-10-30
用途:
オートバイ、自転車のメンテナンス

とてもよい製品だと思います。再販を望んでいます。よろしくお願いします。

対象商品:
40426111
2019-03-08
用途:
主に、オートバイ・自転車のチェーンメンテナンス

粘度がゆるめなのでこまめな注油は必要だが、汚れが拭き取りやすいのでとても重宝していた。チェーンへの潤滑も特に問題は生じていない。チェーンの寿命も短くなるようなことはなかった。潤滑と清掃の作業バランスがとても良い。飛び散らないタイプのチェーンオイルもいいのだが、飛び散った部分やチェーン自体に付着する汚れの掃除が大変で困る。
代替品ではなく、この製品の再販を希望します。

4人が参考にしています
対象商品:
40426111
2019-04-23
用途:
バイクのメンテナンスに

バイクチェーンのメンテナンスに使用しています。
浸透性と、シリコン配合と言うことで購入しました。
問題なく、当初の目的は達成出来ました。

対象商品:
40426111
2019-03-08
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

コストパフォーマンスがいい
まとめ買いしとけばよかった

1人が参考にしています
対象商品:
40426111
2018-10-08
用途:
自転車のメンテナンス

他の商品を使用していましたが、しばらくこの商品を自転車のチェーンやサスペンションに使用していました。問題もなく、固着もなく使用しやすい商品でした。再販を希望しております。

2人が参考にしています
2018-08-03
用途:
バイクメンテ
松崎 様

某有名オイルメーカーのものよりフリクションが少なく素晴らしい商品でした。再販を強く望みます。

3人が参考にしています
対象商品:
40426111
2018-09-10
用途:
オートバイのチェーンメンテ他

バイクのメンテナンスに最適なケミカルです。お願いします。再販希望です。

1人が参考にしています
対象商品:
40426111
2018-07-29
用途:
バイクのチェーンメンテ
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いろんな場所で使用できつかいやすかったので。
また再販してもらえればって思っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする