RP-SDWA04GJK SDHCメモリーカード CLASS10 Panasonic(パナソニック) 40426163

SDHCメモリーカード CLASS10

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40426163 品番RP-SDWA04GJK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

■防水
水によるダメージからカード本体とデータを保護!
(JIS IPX7準拠 : 30分製品を水(水道水、水深1m)に沈めた後、動作可能。)
*microSD-SDアダプター使用時を除く。*カード本体のみ。
■耐静電気
帯電した人体からの放電を受けても大丈夫!
ICE61000-4-2準拠:エネルギー蓄積容量150pF、気中放電±15kV、放電抵抗330Ωでの静電気放電試験クリア。
■耐磁石
磁気によるダメージは最小限!
直流磁場1000ガウスの磁石の上に、約1分間放置後、動作可能。
■耐X線
手荷物検査でのX線からデータを保護!
ISO7816-1準拠:エックス線0.1Gy(グレイ)の被ばく後、動作可能。
■耐衝撃
曲げ・ねじれに対する高い耐性!
耐曲げ荷重20N(ニュートン)以上
耐ねじれトルク0.3N・m(ニュートンメートル)以上
■耐温度
厳しい温度条件でもデータを保護!
使用可能温度範囲-25℃〜+85℃で、寒冷地や酷暑地域でも変わらないパフォーマンスを保ちます。
■ヒューズ内蔵
カード内部のヒューズが、過電流や異常熱を防ぎます!
万一ご使用の機器や環境で、カード内部の破損により、過電流や異常熱が発生する場合があっても、内蔵のヒューズが作動して、SDカード本体の発熱や発火を防ぎます。
使用可能温度-25℃から+85℃のプルーフ機能を搭載することで、屋外でも安心して使用いただけます。
SDスピードクラス規格CLASS10に対応した最大転送速度レート20MB/sを実現し、大容量データ転送を要求するアプリケーションに対応します。

メモリー容量4GB データ転送速度20MB/s 種類SDHCメモリーカード 記録枚数静止画/約650枚(1400万画素、4320×3240(14M)ファインモードで記録した場合) 記録時間約30分(AVCHD動画、HAモード/1920×1080) SDスピードクラスCLASS10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40426145
2019-09-20
用途:
デジカメ用

他社で購入するよりも安く手にすることができました。メモリー容量も大きくて便利です。

対象商品:
40426145
2017-08-21
用途:
現場でのデジカメ撮影用

どこで購入しても製品に変りはないのですが、現場でも翌日届くのが魅力です。

1人が参考にしています
対象商品:
40426163
2014-11-19
用途:
工事写真

やはりSDカードはパナソニックで決まりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする