※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)色ブラック/ラメシルバーファイヤー
内容量1個注文コード40429094品番JL-65SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ロングシールド、ロング帽体、正統派で決める!
SG規格適合品。オートバイ全排気量で一般公道の走行が可能です。
シールドは硬質ポリカーボネイトを使用しています。お肌の大敵、紫外線を95%までカット!!
インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能!!
顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。