水のチェック隊シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5回分) 注文コード 40429137 品番 080520-463
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。

用途生活環境における雨水検証、体験学習に TGK品番371-80-30-63 型式酸性雨 測定範囲pH3.6〜6.2 測定項目水素イオン濃度 pH36 変色表1枚
関連資料:製品カタログ(2.02MB) 取扱説明書:(0.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする