FCL30ENC/28LL-2PN メロウZ ロングライフ 東芝ライテック 40429304

メロウZ ロングライフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード40429304 品番FCL30ENC/28LL-2PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

球状シリカ保護膜の採用により東芝ライテック社製現行品「メロウZ」に比べ寿命が2倍、さらに光束維持率約80%を達成しました。
生き生きとした自然な色の光です。
すがすがしい雰囲気を演出したい方や和室、子供部屋などの照明におすすめします。

セット内容30形×2 タイプ環形「サークライン」30形 種別30W省エネ形 定格ランプ電力(W)28 光源色3波長形昼白色 質量(g)150 管径(Φmm)29 内径×外径(Φmm)167×225 口金G10q 全光束(Lm)2210 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.6 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)5200 適合点灯管FG-1E、FG-1P(電子点灯管:FE-1E) 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする