FCL30-32ENC-LL-2PN メロウZ ロングライフ 東芝ライテック 40429322

メロウZ ロングライフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード40429322 品番FCL30-32ENC-LL-2PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

球状シリカ保護膜の採用により東芝ライテック社製現行品「メロウZ」に比べ寿命が2倍、さらに光束維持率約80%を達成しました。
生き生きとした自然な色の光です。
すがすがしい雰囲気を演出したい方や和室、子供部屋などの照明におすすめします。

セット内容
30形×1
32形×1
種別
30W省エネ形
32W省エネ形
適合点灯管
30W/FG-1E、FG-1P(電子点灯管:FE-1E)
32W/FG-5P(電子点灯管:FE5P)
タイプ環形「サークライン」30形+32形 定格ランプ電力(W)28(30W)、30(32W) 光源色3波長形昼白色 質量(g)150(30W)、218(32W) 管径(Φmm)29 内径×外径(Φmm)167×225(30W)、241×299(32W) 口金G10q 全光束(Lm)2210(30W)、2640(32W) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.6(30W)、0.425(32W) 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)5200 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする