曜日別特売
YTX20L-BS 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 40429724

12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

(513件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
他社参考品番(GSユアサ)YTX20L-BS
バッテリー容量(Ah)18(10時間率)
内容量1個注文コード40429724品番YTX20L-BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

用途
バイク用バッテリー
バッテリー容量(Ah)18(10時間率)他社参考品番(GSユアサ)YTX20L-BS他社参考品番(FURUKAWA)-幅(mm)87長さ(mm)175総高さ(mm)155電圧(V)12定格電圧(V)12充電電流(A)1.8液量(L)0.93
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書(日本語)を、よく、ご確認下さい。
※商品のご選択に当たり、念の為、サイズのご確認を宜しくお願いします。※液入充電済※ジェットスキーやスノーモービル等、振動の強い車両(ハーレー等)、二輪自動車以外での使用は保証対象外となります。
※本製品はハーレー純正バッテリーの互換商品ではございません。
ハーレーに搭載でのトラブル・保証につきましてはご対応できません。
※車両を長期間使用しない場合は、バッテリーを車両から取り外し、バッテリーに示す電流で補充電した後、換気の良い火気の無い、子供の手の届かない場所に保管してください。個の場合、バッテリーは少なくとも1か月毎の補充電をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:513
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40429681
2025-12-02
用途: ヤマハシグナスに使用
運輸・通信業

到着してすぐ使用しました
予備充電しなくても大丈夫でした。

1が参考にしています
2026-01-15
用途: バイク用に
株式会社 ナグ・エスイーディ

バッテリー上がりも心配なので、交換しました。元気に、一発始動出来ました。

2026-01-02
用途: バイクのバッテリー
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり安定のYUASAです。始動性が良くなったのはもちろんですが、アイドリングも安定しました!

2025-08-23
用途: すばらしい、いつも購入しています
その他業種

アドレスV125のエンジン始動が、時折不安定になっているため購入しました。受け取り後、6時間くらい充電してから取り付けしています。
初期充電済みとはいえ工場出荷時だと思うので、充電器がある人は充電してから取り付けがおすすめです。

対象商品 : 40429654
2025-07-28
用途: リピートです トゥデイ af67 バッテリー交換
運輸・通信業

4年ちょい使ったバッテリーの交換です
この同じ型番のバッテリーが4年ちょいも調子良く使えたので
リピートです
日本のユアサは高いので安い台湾ユアサですが
4年ちょいまったく不具合がなく元気に使えたのでリピートとしました
参考までにカブのバッテリーも台湾ユアサですが問題なく使えてます。

対象商品 : 40429663
2025-06-02
用途: バッテリー交換
スギモトレーシング自動車・二輪車・自転車関連業

前回のバッテリーから4年を越えてバッテリー上がり症状が何回かあったので、そろそろ交換しようと思い注文しました。発注から2日ほどで到着しました。すぐに使える状態ですが一応、充電して翌日に交換しました。台湾ユアサのバッテリーではトラブルになった経験がないので信頼してますが今回も問題なく使用できています。

1が参考にしています
2025-09-13
用途: スーパーカブ110用
その他業種

安心の台湾ユアサ、持ってくれればいいですね
これからも台湾ユアサを使い続けます

対象商品 : 40429681
2025-06-06
用途: アドレスV125Sのバッテリー交換
坂野電機建設業・工事業

□セルモーターのかかり具合がわるかったので注文しました。交換後全く問題ありませんでした
□適合品か心配でしたがチャットを使うと不安が解消されました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする