※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS32LT7B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・アクチュエータケーブル種類・グリース塗付
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
注文コード
40432446
品番
LEFS32LT7B-100B
参考基準価格(税別)
¥147,180
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(B) 8
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
モータ配置
(L) 左側折返し
モータオプション
(B) ロック付
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード