曜日別特売

L Series(LEFS32LT7B)

L Series(LEFS32LT7B) - SMC
リード(mm)
(B) 8
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
モータ配置
(L) 左側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
モータオプション
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40432428LEFS32LT7B-100100-(-) ロックなし
117,980
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432437LEFS32LT7B-150150-(-) ロックなし
121,220
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432446LEFS32LT7B-100B100-(B) ロック付
147,180
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432455LEFS32LT7B-300B300-(B) ロック付
153,670
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432464LEFS32LT7B-300B-S2300-(B) ロック付
170,500
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432473LEFS32LT7B-500BN-SA500-(B) ロック付
192,890
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432482LEFS32LT7B-250B-R5250-(B) ロック付
199,760
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432498LEFS32LT7B-50-S5S250(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
229,790
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432507LEFS32LT7B-450-SAS2H450(S2) LECSS2 (200V~240V)(-) ロックなし
253,830
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432516LEFS32LT7B-300B-SAS2H300(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
285,180
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432525LEFS32LT7B-300B-RAS2H300(S2) LECSS2 (200V~240V)(B) ロック付
331,870
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする