曜日別特売
LEFS32LT7B-300B L Series(LEFS32LT7B) SMC 40432455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS32LT7B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
300
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
注文コード
40432455
品番
LEFS32LT7B-300B
参考基準価格(税別)¥153,670販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(B) 8
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
モータ配置
(L) 左側折返し
モータオプション
(B) ロック付
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする