吸じんランダムアクションサンダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40434581 品番PEX260AE
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。
低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。
マイクロフィルターシステム搭載。
本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。
ダイヤル式電子無段変速。
作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。
ペーパー取付アダプターを標準付属。
吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。

ペーパー径(Φmm)125 回転数(min-1[r.p.m])2000〜12000 ストローク数(min-1[回/分])4000〜24000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)260 コード長さ(m)2.5 プレート寸法(mm)105×154×154 タイプマジック式 仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠 質量(kg)1.5 カーボンブラシ呼び番号2609000460

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40434581
2020-09-18
用途:
FRP防水の研磨作業
建設業・工事業

思った以上によく研磨できます。
以前のオビタルサンダーよりも楽に作業ができて、あまりイライラしませんでした。

対象商品:
40434581
2020-05-18
用途:
家具製作
製造業

購入から半年、粉塵を貯める部分が、10数回脱着しただけで、すぐ抜落ちるようになったため、吸塵が信用期待できない。サンダーとしての使用感はそれなりなだけに、残念。

1人が参考にしています
対象商品:
40434581
2016-12-14
用途:
自宅のフローリング磨き

地区10年経った我が家の無垢フロアのサンでリングに使用。埃も吸引してくれて、家の中がクリーンな状態で作業できて満足です。

対象商品:
40434581
2015-08-15
用途:
局面研磨用

局面研磨用に局面アダプターと一緒に購入しました。変則が何気に非常に重宝します、作業内容や作業箇所によって速度を変えて出来るので、とても便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする