ミトロイ
ミトロイの ドライバー/ビット
ミトロイの ビット
ミトロイの 六角ビット/ボールポイントビット
T型ホローレンチ 差替式ビット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40437521
品番
THC-5-150
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
150
寸法S(mm)
5
質量(g)
60
タイプ
スタンダード
寸法l(mm)
10.5