ミトロイ
ミトロイの ドライバー/ビット
ミトロイの ビット
ミトロイの 六角ビット/ボールポイントビット
T型ホローレンチ 差替式ビット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40437591
品番
THC-8-200
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法S(mm)
8
全長(mm)
200
質量(g)
84
タイプ
スタンダード
寸法l(mm)
-
両頭機能
片頭