ピーコン用刃付ソケット

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40440583 品番EPC-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します

寸法S(mm)12 用途セメント付きピーコン外しに 仕様インパクトドライバー対応 質量(g)73 寸法L(mm)95 寸法D(Φmm)18 寸法l1(mm)15 寸法l2(mm)50
注意
※奥行きが必要な場合(塩害用ビーコン)にはビットソケットロング(EL-12L)全長155mm深さ110mmがございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40440583
2020-01-07
用途:
ピーコン外し時

ピーコン外し箇所が多数ため購入。ノロが回って固着しボックスレンチでは回せない箇所でも、刃が上手く作用し殆ど問題無く外せました。

対象商品:
40440583
2014-09-10
用途:
ピーコンをとるとき
米持建設株式会社 様

スムーズにとれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする