※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ML-14 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40441694 3ML-14 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40441694

スペアソケット(ディープタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40441694 品番 3ML-14
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(mm)14 質量(g)65 寸法L(mm)50 寸法D1(Φmm)19.5 寸法D2(Φmm)19.5 寸法l(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする