※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ML-23 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40441773 3ML-23 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40441773

スペアソケット(ディープタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40441773 品番 3ML-23
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(mm)23 質量(g)215 寸法L(mm)72 寸法D1(Φmm)30.8 寸法D2(Φmm)30.8 寸法l(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする