※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4EX75 エクステンションバー ミトロイ 40443733 4EX75 エクステンションバー ミトロイ 40443733

エクステンションバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40443733 品番 4EX75
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)75 質量(g)145 寸法d(mm)14 寸法D(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする