ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40448003
品番
P4ES17-150
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
17
質量(g)
247
寸法L1(mm)
10
全長L(mm)
150
寸法D1(Φmm)
25.5
寸法D2(Φmm)
25
寸法L2(mm)
18
寸法D3(Φmm)
14