※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6L-38 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40449805 P6L-38 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40449805

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40449805 品番 P6L-38
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
適合
(ピン)PP6-2
(リング)PR6-3
形状6角 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法S(mm)38 質量(g)1200 寸法L(mm)100 寸法D1(Φmm)56.5 寸法D2(Φmm)44 寸法l(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40449665
2024-06-09
用途:
クランクプーリーボルト緩め作業
製造業

マキタインパクトレンチ差込角3/4インチで
細身かつ重量のあるインパクトソケットを探していましたが希望にあった製品で品質も申し分ありませんでした!

対象商品:
40449701
2022-04-04
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このロングソケットは懐が深くボルトの邪魔にならない為、締め込みや外す時に問題はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
40449683
2017-10-19
用途:
六角穴の部材として使用
岩倉鉄工株式会社 様

本来の使用法ではなく、六角穴の部分を切断し、部材として使用しました。肉厚で溶接性もよく、良い部材が取れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする