※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの メガネレンチ
ミトロイの 両口めがねレンチ
めがねレンチ 6丁組メタルケースセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
40453244
品番
S4506ISO
参考基準価格(税別)
¥16,550
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
45°タイプ
形状
オフセット
仕様
JIS規格品
トラスコ品番
817-4423
セット内容
めがねレンチ:8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27、メタルケース
質量(kg)
1.8
対辺寸法(mm)
8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27
ケース寸法(mm)
405×95×40