※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1113 めがねレンチ ミトロイ 40453287 S1113 めがねレンチ ミトロイ 40453287

めがねレンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40453287 品番S1113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
形状オフセット 寸法S1×S2(mm)11×13 寸法L(mm)199 仕様JIS規格品 トラスコ品番817-4402 質量(g)90 寸法D1(mm)17 寸法D2(mm)20.5 寸法T1(mm)7.5 寸法T2(mm)8.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40453314
2021-07-27
用途:
整備
建設業・工事業

ミトロイのメガネといえばスタビレーのような
I型断面にメーカーロゴが浮き彫りのデザインが良くて
注文したのですが、
現在、モデルチェンジしたのか掲載されてる写真とは全く違う
メガネレンチが到着しました。
日本製だとは思いますけどどこかのメガネレンチに似てるので
OEM製だと思われます。
ミトロイのロゴもレーザープリントされてる物でした。
旧型モデルが欲しいと方は少ないとは思いますが、念の為。

対象商品:
40453287
2021-09-26
用途:
各種メンテナンス

海外ブランドには無くなったサイズの組み合わせと、スタビレーに似たフォルムが気に入り幾つかのサイズを購入しましたが、11/13以外は画像とはまるで違うものが送られてきました。他にも指摘があるように、モデルチェンジしたのなら早急に画像を入れ替えるべきでは?一度に数サイズ購入しているにも拘わらず、タイプの違うものを混在させてくること自体どうかと思います。
製品の品質自体は、全く問題ありません。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする