※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ねじ山修正器/引抜・除去工具
ミトロイの ナットブレーカー
ナットクラッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40454294
品番
NC-1
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
割ることのできるナットの二面幅(mm)
9〜12
用途
ナットが錆付いたりレンチなどでまわせなくなった時のナット割りに
質量(g)
90
寸法L(mm)
80
寸法a(mm)
22
寸法A(mm)
12
刃幅(mm)
8
呼称
No.1
注意
※ステンレスナット・焼入ナットには使用できません。