ミトロイ
ミトロイの ねじ山修正器/引抜・除去工具
ミトロイの ナットブレーカー
ナットクラッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40454312
品番
NC-3
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
割ることのできるナットの二面幅(mm)
16〜22
用途
ナットが錆付いたりレンチなどでまわせなくなった時のナット割りに
仕様
歯部高周波焼入
質量(g)
360
寸法L(mm)
125
寸法a(mm)
45
寸法A(mm)
19
刃幅(mm)
14
呼称
No.3
注意
※ステンレスナット・焼入ナットには使用できません。