EFA15EN12SPF 電球形蛍光灯 スパイラルピカミニ A15形 E26 三菱電機 40454872

EFA15EN12SPF 電球形蛍光灯 スパイラルピカミニ A15形 E26 三菱電機 40454872 EFA15EN12SPF 電球形蛍光灯 スパイラルピカミニ A15形 E26 三菱電機 40454872

電球形蛍光灯 スパイラルピカミニ A15形 E26

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40454872 品番EFA15EN12SPF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

三菱電機オスラム社製ホワイト電球60W形と比較して約10倍の10000時間の長寿命。
らせん形状の発光管と小型のインバーターを採用することでコンパクトサイズを実現。
三菱電機オスラム社製ホワイト電球60W形に対して消費電力、CO2排出量が約1/5。
点滅寿命20000回を実現(10秒点灯、170秒消灯の点滅周期)
密閉器具に使用可能。

用途
ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン等の住宅照明全般。
デパート、レストラン、アパレル等の店舗照明等。
種別A15形(60ワット形電球タイプ) 全長(mm)103 区分e 質量(g)70 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)12 全光束(Lm)780 定格寿命(時間)10000 平均演色評価数(Ra)84 ランプ効率(Lm/W)(最大)67.5 電球形状A形 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.22 グローブ種別フロスト 最大外径(mm)55 ランプの種類一般電球タイプ 省エネ法に基づくエネルギー消費効率100% エネルギー消費効率(Lm/W)65 光色3波長形昼白色 電球の種類電球形蛍光灯
注意
※次のような器具には使用できません。調光機能の付いた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯・非常用照明器具、HIDランプ器具、直流電源、ランプと反射板の隙間が狭い器具、断熱材施工器具/SB・SGI・SG形表示器具(適合表示器具は除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする