EFD25EN21AT 電球形蛍光灯 スパイラルピカ D25形 E26 三菱電機 40454906

EFD25EN21AT 電球形蛍光灯 スパイラルピカ D25形 E26 三菱電機 40454906 EFD25EN21AT 電球形蛍光灯 スパイラルピカ D25形 E26 三菱電機 40454906

電球形蛍光灯 スパイラルピカ D25形 E26

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40454906 品番EFD25EN21AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

三菱電機オスラム社製ホワイト電球100W形に対して消費電力、CO2排出量が約1/4。
三菱電機オスラム社製ホワイト電球100W形と比較して約8倍の長寿命。
点滅寿命20000回を実現(10秒点灯、170秒消灯の点滅周期)
密閉器具に使用可能。

用途
ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン、廊下等の住宅照明全般。
デパート、レストラン、スーパー、アパレル等の店舗照明。
種別100W省電力形 全長(mm)130 区分i 質量(g)87 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)21 全光束(Lm)1460 定格寿命(時間)8000 平均演色評価数(Ra)84 ランプ効率(Lm/W)(最大)72.4 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.37 最大外径(mm)55 ランプの種類グローブレスタイプ 省エネ法に基づくエネルギー消費効率100% エネルギー消費効率(Lm/W)69.5 光色3波長形昼白色 電球形状スパイラル形 電球の種類電球形蛍光灯
注意
※次のような器具には使用できません。調光機能の付いた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯・非常用照明器具、HIDランプ器具、直流電源、ランプと反射板の隙間が狭い器具、断熱材施工器具/SB・SGI・SG形表示器具(適合表示器具は除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40454906
2016-02-01
用途:
弊社施設内でのストック
株式会社岡崎組 様 (建設業・工事業)

使用中の商品が生産終了品であり、同等品を調べ、とりあえず1個注文しました。交換する際に試してみて、問題なければ数を増やして再度注文したいと思います。できれば、生産終了商品、または取扱終了商品で、その代替え商品が判る機能があれば助かります(どれが合うのか素人ではわからないので)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする