東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の 交換ヘッド類
東日製作所の モンキーヘッド
アジャスタブルヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40455362
品番
AH15D2×30
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
口幅が調節できる多数のスパナを持たなくて済みます。
RoHS指令対応。
口幅(mm)
13-22-30(最小-基準-最大)
用途
メンテナンス作業に最適です。
トラスコ品番
402-2599
寸法L(mm)
84
寸法t(mm)
12
許容トルク(N・m)
100
寸法S(mm)
60
寸法h(mm)
32
推奨適合工具
トルクレンチCL100N×15D(-MH)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締付作業用のクリック式トルクレンチでご利用ください。