CR-715 CROSS フルフェイス LEAD(リード工業) 40455642

CROSS フルフェイス

(6件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード40455642品番CR-715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ワンプッシュでシールドが取り外し可能なホルダーレスシールドモデル。
内装は通気性の良いメッシュ素材を使用し、熱やムレを軽減。あご紐部は脱着が簡単なワンタッチバックルを採用。 ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 ヘルメットインナー・インナーパッドは固定式です。
前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。
チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。
見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。見た目にもスタイリッシュ。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。

シルバー規格PSC、SG(全排気量対応)付属品サイズ調整スポンジ材質(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネイド質量(g)1400サイズ(cm)フリー(57~60未満)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40455624
2024-03-16
用途: ミニバイク乗車時。
その他業種

* 外装/内装とも丁寧な製造である。耐久性も優れていると推定します。
* 低価格に魅力を感じた。
* シ-ルドの厚さが物足らない。もう少し厚くすればよいかも。
* 大変満足してます。今後も魅力ある製品をします。

対象商品 : 40455651
2024-02-02
用途: スクーター乗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

スクーター用にと購入した。フリーサイズのためか、かなりブカブカ。自分はLサイズなのだが、ちょっと緩すぎると感じる。付属のスポンジも薄すぎてほぼ役に立たない。もう少し小さめに作るか、厚めのスポンジを用意するべきだと思う。

対象商品 : 40455624
2020-07-16
用途: バイク
製造業

軽量で使いやすく、簡単に装着できて、
コストも掛らず良かったです。

対象商品 : 40455651
2018-10-18
用途: 原付使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

原付の使用時に「安くてもフルフェイスの方がいいか…」と思い購入。
大きさは同じフリーサイズとはいえ以前使っていたOGKのZR-2より大きく、付属のスポンジテープみたいなのを貼って調節しないとちょっとグラグラしました。
ベンチレーションについてはZR-2との比較になりますがこちらの方が良く効いてあまり曇らない印象。さすがに穴の大きさがデカいだけあります。
バイザー着脱機能は掃除や曇り止めを塗るときに中々便利ですが取り付け部が少し華奢で数回取り外したらツメが折れてしまいました。
ラチェット式のアゴ紐は手袋をしてても簡単に着脱できるのが便利でしたが、プラ素材なので荒く扱ってると折損するかもしれません。
総合的に見て、この価格でこれくらいの使用感なら中々良いメットだと感じます

1が参考にしています
対象商品 : 40455633
2016-08-24
用途: 乗るとき

フリーサイズしかないのが残念です。
私には、大きかったです。

対象商品 : 40455642
2014-06-04
用途: 90CCスーパーカブの運転時に使用する。
農・林・水産業

装着しやすくて、頬のあたりの締め付け感がなくて運転中もきついような違和感がない。また、顎紐の装着と取り外しが、簡単なので楽に感じる。反面、下部の首部分に隙間が少しあるため走行中に下から風が入ってくるように思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする