曜日別特売
RW-050A Landspout  グローブカバー LEAD(リード工業) 40455667

Landspout グローブカバー

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード40455667品番RW-050A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用したレイングローブカバー。
手首と袖口にラバーを配し、フィット性を向上。指部は3セパレートタイプで操作性が良く、人差し指から親指にかけて滑り止めテープを装備し、安定感抜群。
フィンガー部を親指、人指し指、中指・薬指・小指、と3分割にして操作性を向上。人差し指から親指にかけては滑り止めテープを装備し、安定感抜群。
手首と袖口にラバーを配し、フィット性が向上。走行中でもズレる心配が無く、雨の進入をブロック。
製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。

全長(cm)38手のひらまわり(cm)14付属品収納袋セット内容左右1組材質ポリエステル+PVCコーティングブラックサイズフリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: バイクツーリング用

バイクのツーリング時の雨天対策用に購入しました。
昔、雨でもバイクに乗っていた時には同様のものを持っていましたが、探してみても見つかりません。
仕方がないので購入することにしました。
グローブの上に装着するいわゆるカバータイプのものが検索してもほとんどありません。
たどりついたらいつもご厄介になっているこちらのサイトでした。
品質的にはとくに違和感もなく、蒸れる感じがするのは価格相当でしょう。
防水性は水道で試しましたが通常使用なら大丈夫そうです。

対象商品 : 40455667
2024-05-28
用途: 雨天のバイク運転
サービス業

すぐに届きました。良い買い物が出来てよかったです。

対象商品 : 40455667
2022-09-07
用途: バイク用の雨具として
医療・福祉・介護関連業

バイク用の常備用雨具として購入しました。袖口も長く、雨の侵入もなさそうです。

対象商品 : 40455667
2022-01-19
用途: 冬季雨降り時の出張や外出時
有限会社吾嬬製作所

冬季の特に寒い地方や悪天候時に、同時購入のウエットスーツ素材の手袋と合わせて使用の予定。
アウトドアレジャーや登山にも利用出来るかと思います。

対象商品 : 40455667
2021-05-31
用途: バイクツーリング
板金工業 正建設業・工事業

先日ツーリングに時に カッパしか持ってなく突然の豪雨で ブーツもグローブも中までベタベタ。
こうならない為に こちらのグローブカバーを購入しました。
通常 雨の時はツーリングに行かないので 先日のような突然の雨に備えて持ち運ぶようにしてます。
実際に雨降りに使用してませんが グローブの上にはめてみましたが ハンドル操作やスイッチ類の操作性も良く 作りもしっかりしていて良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 40455667
2022-10-14
用途: ツーリング
運輸・通信業

雨天走行1時間で生地に染みてきて濡れます。
買わない方が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 40455667
2021-07-16
用途: 急な雨対策
清水農園農・林・水産業

いつもずぶ濡れになって気持ち悪かったのですが、これを直ぐ嵌めれば濡れないで済みました。

1が参考にしています
対象商品 : 40455667
2019-05-29
用途: 雨の日のバイク運転
教育・研究機関

普段使っているグローブが雨でも濡れないようにする為に購入。ゆったりしてるので違和感はあまりない。素手だと蒸れたり、縫い目が肌に当たり違和感がある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする