RW-053BM Landspout  ソール付ブーツカバー LEAD(リード工業) 40455764

RW-053BM Landspout  ソール付ブーツカバー LEAD(リード工業) 40455764 RW-053BM Landspout  ソール付ブーツカバー LEAD(リード工業) 40455764

Landspout ソール付ブーツカバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ(cm)M(27.0〜27.5) 注文コード40455764 品番RW-053BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用した歩行可能なラバーソールブーツカバー。縫製部分はシームテープ処理で防水性がアップ。ファスナー&ベルクロを装備し装着感が向上。様々なブーツに適応できるようにS、M、Lの3サイズをご用意。
左足の甲部分にシフトガードを装備し、ギアチェンジによる生地の破れを抑制。フィット性を高めるゴムベルト付きでズレを防止。
踵部分に反射テープを装備し、夜間走行時にも視認性が高く安全。
ふくらはぎ内側にファスナー&ベルクロを装備し、装着時間を大幅に短縮。また、脱着もスムーズに行えます。
製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。

迷彩 サイズ(cm)M(27.0〜27.5) 付属品収納袋 セット内容左右1組 材質ポリエステル+PVCコーティング、ソール:合成ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40455755
2013-10-10
用途:
ツーリング

最初に履いた時すぐにファスナーの金具が折れ2回目に履いた時もう片方も折れました
とにかく二日間履いただけでつま先から水が浸透してきました、すぐ捨てましたもう買わないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする