800 フロールプランター アイリスオーヤマ 40456543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロールプランター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード40456543 品番800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

花のモチーフが親しみやすく可愛らしいプランターです。表面は素焼き風の質感を出すために、ざらざらしたシボ加工を施しています。幅と深さをたっぷりととっているので、寄せ植えなども十分に楽しめます。また、プランターの底にはスノコが付いていますので、通気性・排水性・保水性に優れています。

材質ポリプロピレン 容量(L)約33 テラコッタブラウン 寸法(mm)約800×326×233 質量(g)1305 規格(型)800型 底面サイズ(mm)640×165

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする