10号 ベジタブルポット深型 アイリスオーヤマ 40457182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10号 ベジタブルポット深型 アイリスオーヤマ 40457182 10号 ベジタブルポット深型 アイリスオーヤマ 40457182

ベジタブルポット深型

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード40457182 品番10号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

大根・カブ・ニンジン・ジャガイモなどの根物野菜を植えるのに最適な鉢です。支柱は鉢の周囲に3本固定できるようになっています。スリット溝付きの上げ底構造なので、通気性と排水性に優れています。

材質ポリプロピレン 容量(L)約18 ベジタブルブラウン 寸法(mm)約Φ338×351 質量(g)748 底面サイズ(mm)Φ250 号数10号

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47309954
2021-10-08
用途:
家庭園芸に使用する大型鉢

野菜や果樹も、収穫時に沢山果実を得ようとすると、趣味的な家庭園芸の範囲では最大規模になり、土量も増え鉢も大きく重くなって取り扱いがなかなか厄介。過去には鉢を移動したら、プラ劣化が進んでいて割れて土がこぼれ落ちた事もあった。プラ鉢であっても、耐久性や強度が大きな鉢には特に求められる。その点、本製品はプラの厚みもあり、端部の縁の作りもオーソドックスでしっかりしていて期待できそう。色についても、黒・茶色ではなく、紫外線劣化に比較的強いとされる、余り見られない淡い緑色を採用しているのも、その点を考慮したものと思われる。定評あるアイリスで製品には、もうひとサイズ大きな物もあるようだが、残念ながらモノタロウでは単品の販売がされていない。是非、検討をお願いしたい。

対象商品:
47309954
2021-07-14
用途:
野菜の栽培
教育・研究機関

深くて鉢底が広くて安定したプランターを探していました。希望通りの商品が届きました。

対象商品:
47309954
2020-09-24
用途:
野菜の栽培
運輸・通信業

十分な深さがあり安価で購入でき満足しています。ただ、支柱を固定する穴が3か所なので不便を感じています。4か所にならないでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
47309954
2020-09-19
用途:
ミニトマトの栽培
株式会社武蔵野 様 (製造業)

枝の伸び具合で移動でき、他の作物とも絡まないので便利に使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
47309954
2020-07-05
用途:
野菜

丁度いい深さで耐久性も有りそうなので10年間は使いたい気持ち

対象商品:
47309954
2018-06-16
用途:
夏野菜が育っています
その他業種

夏野菜の種まきか終わって、幾分大きくなった苗を個の「ベジタブルボット」に植え付けています。定番はトマト、唐辛子4種、ナス、ピーマン、ツルムラサキとぐんぐん育っています。取っ手が堀が深くて持ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする