20M フルカバーホースリールスリム アイリスオーヤマ 40460481

フルカバーホースリールスリム

(11件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40460481 品番20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

既存のフルカバーホースリールスリムにカラフルな4色(ピンク・ライムグリーン・ライトブルー・イエロー)を追加しました。
コンパクトなのでハンディホースリールのように手で持っての使用と、据え置きで使用することができる2ウェイタイプのホースリールです。
耐圧糸入り防藻ホース(内径9Φ)20m付です。
フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。
手でホースを誘導せずに巻けるので、手を汚しません。
水流は、キリ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンです。

寸法(mm)約220×300×343 ライムグリーン×グレー 質量(g)3380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×343 噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット 材質体/ポリプロピレン、ABS樹脂、PVC、ホース/塩化ビニル樹脂 カバーあり キャスターなし ホース内径(Φmm)9 ホース長さ(m)20 補助ホース長さ(m)1 適合蛇口外径(Φmm)14〜18 巻取形式手動

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40460472
2021-05-24
用途:
庭の散水
製造業

接地面の固定する部材(オプション)が有れば助かります。

対象商品:
40460481
2020-05-19
用途:
庭の水やり
その他業種

少し前のホースより大きかったかなと思いましたが軽くて四角いので安定が良くとても使いやすいです。

2020-05-22
用途:
花の水やり・洗車

収納の便利さと、見た目が美しい。が、間もなくホースの先が直ぐに外れてしまい洗車には使えなくなりました。正しい?使用方法を教えて頂きたいです。

対象商品:
01775086
2019-05-23
用途:
洗車
アイ デンタルクリニック 様

前のホースキットはホースがむき出しで太陽光線にやられてベタベタしてましたが、カバー付きの為安心です、ホースの巻き取りもスムーズで気に入りました。

対象商品:
40460497
2019-07-03
用途:
庭の散水

一年前に購入し、殆ど問題なく美しいまま利用出来ています。ただ、コツがあるのか、ホースが直ぐに抜けてしまい毎回水浴びです。蛇口の水量をなるべく細くして水圧を落としての使用です。やり方があれば教えていただきたい…とゆうところです。

1人が参考にしています
対象商品:
01775086
2019-03-22
用途:
工場内の掃除
プラテック株式会社 様

今までは短くて隅々まで届きませんでしたが、軽くて使いやすく大変便利になりました。

対象商品:
40460497
2019-01-11
用途:
住宅の窓掃除用

コンパクトで長いものが良くて、この商品にしました。
とても扱いやすくておススメです。

対象商品:
40460506
2017-10-02
用途:
水まき

家の端に蛇口があるため長めのものにしました。ちょうどいい長さでした。
ホースの細いのも気になっていましたが、問題なく使えて、巻き取る時に楽にできました。色はイエローにしました。庭が明るくなっていいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする