蛇口口金付ベランダ用ホースリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40460567 品番VHR-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

水でもお湯でも使えるお風呂のシャワー専用延長ホースリールです。ご家庭のシャワーヘッドを外し、付属のシャワーコネクターを接続してご使用ください。丸型蛇口で使える蛇口口金が付いてるので通常の蛇口にも使用可能です。ベランダでの水遣りから、お湯を使った掃除まで、多用途にお使いいただけます。本体の10mホースに付属の4m延長ホースを簡単に連結することができます。水の漏れにくい止水弁付きコネクターを採用しているので、室内に保管しても安心です。アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。

ホース長さ(m)10 付属品延長ホース4m、シャワー口金1個、蛇口口金SGP-1、アタッチメントK1個、アタッチメントM1個(※シャワー口金・アタッチメントは、シャワーメーカーに合わせて選んでご使用ください。) 材質本体/ポリプロピレン、ABS樹脂、ホース/塩化ビニル樹脂 カバーあり 寸法(mm)約232×197×270 ライムグリーン 質量(g)2260 キャスターなし ホース内径(Φmm)9 適合蛇口外径(Φmm)14〜18 巻取形式手動

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40460567 VHR-14 77494665 FCH-10M フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ 1個 2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする