HC-1500 3WAYインバーター(DC12V用) Meltec(大自工業) 40465031

HC-1500 3WAYインバーター(DC12V用) Meltec(大自工業) 40465031 HC-1500 3WAYインバーター(DC12V用) Meltec(大自工業) 40465031

3WAYインバーター(DC12V用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40465031 品番HC-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

インバーターは車内のコンセント!車内で家電を楽しもう!

用途
12V車専用インバーター
携帯電話、ノートパソコン、LED照明、デジタルプレーヤー、ゲーム機、TVゲーム、大型テレビ、DVDプレーヤー
種別3WAYインバーター 質量(g)約1900 コード長さ(m)(バッテリー接続コード)0.5 出力電圧(V)AC100(USB/DC5) 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)1500 口数USB×2口、DC12V×1口、AC100V×2口 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137×300×70 連続出力電力(W)最大1700(2分) 出力電流(mA)(USB)合計1000 ヒューズ本体内蔵 瞬間出力(W)最大2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40465031 HC-1500 49465404 SIV-1500 USB&コンセント 静音タイプ DC12V用 Meltec(大自工業) USB&コンセント 静音タイプ DC12V用 Meltec(大自工業) 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする