曜日別特売
HC-1501 3WAYインバーター(DC24V用) Meltec(大自工業) 40465074

HC-1501 3WAYインバーター(DC24V用) Meltec(大自工業) 40465074
HC-1501 3WAYインバーター(DC24V用) Meltec(大自工業) 40465074

3WAYインバーター(DC24V用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40465074品番HC-1501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

インバーターは車内のコンセント!車内で家電を楽しもう!

用途
24V車専用インバーター
携帯電話、ノートパソコン、LED照明、デジタルプレーヤー、ゲーム機、TVゲーム、大型テレビ、DVDプレーヤー
種別3WAYインバーター質量(g)約1900コード長さ(m)(バッテリー接続コード)0.5出力電圧(V)AC100(USB/DC5)入力電圧(V)DC24定格出力(W)1500口数USB×2口、DC24V×1口、AC100V×2口出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137×300×70連続出力電力(W)最大1700(2分)出力電流(mA)(USB)合計1000ヒューズ本体内蔵瞬間出力(W)最大3000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40465074HC-150149465413SIV-151HC-1501 USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 Meltec(大自工業) 49465413USB&コンセント 静音タイプ DC24V用Meltec(大自工業)1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37993916
2014-07-29
用途: 100vのブロアー

とても活躍しています

対象商品 : 37993891
2013-04-12
用途: トラック内での携帯電話の充電

値段的には普通だが、携帯電話の充電のみ使用で3ヶ月経たないうちに、原因不明の故障で使用不可になった。会社内の同僚もこの商品のCD-301のワット数が高めの商品を購入したが、半年ももたなかった。現在、外見は新品同様なのに機能しない機器が2個部屋に転がっています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 37993916
2013-02-20
用途: 石油ファンヒーターに使いたかった!
有限会社ことぶきクレーン

使えませんでした!
残念です!
正弦波の高いほうを、再度買ってみます!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする