アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌機器
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40465941
品番
BLG-2
参考基準価格(税別)
¥111,800
販売価格(税込)
¥121,880
販売価格(税別)
¥
110,800
バスケットに入れる
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動停止します。
タイマー機能が標準装備されています。(最大99時間59分)
付属品
クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個 、Φ8×500mmシャフト×1個
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
本体寸法(mm)
110×229×147
モーター出力(W)
80(DCブラシレスモーター)
最大トルク(N・m[kg-cm])
0.3[3]
粘度(mPa・s[cP])
(最大)20
質量(kg)
3.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転制御
スピードフィードバック制御
アズワン品番
1-1051-11
注意
※スタンドは別売です。