大阪ケミカル
大阪ケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
大阪ケミカルの びん/容器類
大阪ケミカルの バイアル瓶
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100セット)
注文コード
40466167
品番
11231046S
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)
1.5
TGK品番
149-04-34-01
種別
透明バイアル+黒キャップ(セプタム付)
材質
セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
寸法(mm)
Φ11.6×32
材質(本体)
硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×32
キャップタイプ
8-425(標準口径)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
口形状
ねじ口
アズワン品番
1-1388-01
ガラス色
透明
セプタム
PTFE(四フッ化エチレン)